DAZOR 124C3-WH-FSB Klassinen Varsi Clamp Light, Full Spectrum, 45W, Valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBM

Dazor 124C3-WH-FSB klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 45 W, valkoinen, 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HBM Malli: 124C3-WH-FSB

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
CCT5000K
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus33 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4431
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 124C3-BK-DL Klassinen Varsi Clamp Light, Päivänvalo, 45W, Musta, 33 tuumaa | AG7HBJ 124C3-BK-DLMusta45Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€433.65
DAZOR 124C3-BK-FSB Klassinen Varsi Clamp Light, Full Spectrum, 45W, Musta, 33 tuumaa | AG7HBK 124C3-BK-FSBMusta45-KiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€375.42
DAZOR 124C3-WH-DL Klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 45 W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBL 124C3-WH-DLValkoinen45Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€433.65
DAZOR 124C3-DG-DL Klassinen Varsi Clamp Light, Päivänvalo, 45W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NMN 124C3-DG-DLKyyhkynenharmaa45ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€433.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 124C3-DG-FSB Klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 45 W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NMP 124C3-DG-FSBKyyhkynenharmaa45ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€375.42
Tarjouspyyntö
DAZOR 124M3-BK-DL Contemporary Arm Clamp Light, päivänvalo, 45W, musta, 33 tuumaa | CD4NMQ 124M3-BK-DLMusta45ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€433.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 124M3-BK-FSB Contemporary Arm Clamp Light, Full Spectrum, 45W, musta, 33 tuumaa | CD4NMR 124M3-BK-FSBMusta45ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€375.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 124C3-WH-FSB klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 45 W, valkoinen, 33 tuumaa
€375.42 / yksikkö