DAYTON VECPFI56MHAG Moottorikotelo telalla 56 tuumaa | AH2XLG 30NZ59

DAYTON VECPFI56MHAG teollisuusmoottorikotelo 56 tuuman ikeellä

Varastossa
Tuote: AH2XLG Malli: VECPFI56MHAGRistiviite: 30NZ59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInd -moottorikotelo haarukalla 56 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON VECPFI56MHAG teollisuusmoottorikotelo 56 tuuman ikeellä
€208.87 / yksikkö