DAYTON TT45J333107G pyöreät putkirullat 1-1 / 4 tuumaa | AG9ZMH 23NV96

DAYTON TT45J333107G Pyöreän putken rullat 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ZMH Malli: TT45J333107GRistiviite: 23NV96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreät putkirullat 1-1 / 4 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON TT45J333107G Pyöreän putken rullat 1-1/4 tuumaa
€816.19 / yksikkö