Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON SP-KFA1003 Suutin | AD4VCN 44F283

DAYTON SP-KFA1003 suutin

Varastossa
Tuote: AD4VCN Malli: SP-KFA1003Ristiviite: 44F283

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VE50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0356
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaPkg. MääräHinta
DAYTON SP-KFA1004 Suutin | AD4VCP 44F284 SP-KFA10043VE511€77.36
DAYTON 2152000500 Suutin | AH2ETP 26DA87 2152000500-1€141.32
DAYTON 2152001100 Suutin | AH2ETQ 26DA88 2152001100-1€21.45
DAYTON 2152003200 Suutin | AH2ETR 26DA89 2152003200-1€190.60
DAYTON 2152006300 Suutin | AH2ETT 26DA90 2152006300-1€20.92
DAYTON 2304944 Suutin | AH2EXU 26DE47 2304944-1€6.38
DAYTON 2315481 Suutin | AH2EYB 26DE62 2315481-1€54.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON SP-KFA1003 suutin
€98.95 / yksikkö