DAYTON REV 10D995 -paneelin poistoilmapuhallin 12 tuumaa 115 / 208-230v | AG3ECN 32ZN53

DAYTON REV 10D995 Paneelin pakopuhallin 12 tuumaa 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AG3ECN Malli: REV 10D995Ristiviite: 32ZN53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,259.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C556
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1347
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1262
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1142
CFM @ 0.375 tuumaa. SP947
CFM @ 0.500 tuumaa. SP604
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.2/2.1 - 2.0
Korkeus16 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBT8
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys15-3 / 8 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/6
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä5
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.4
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2-1 / 2 "
Jännite115 / 208-230
Watts186
Leveys568584 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.47
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON REV 10D995 Paneelin pakopuhallin 12 tuumaa 115/208-230v
€1,259.02 / yksikkö