DAYTON PPUL2910G Moottori 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AD6NRA Malli: PPUL2910GRistiviite: 46L470

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori 1/3 hv
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ACB9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPUL2910G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP1V0308G -moottori 1/3 hv | AD6NPL 46L385 PP1V0308G3ABZ4,3ACC4PP1V0308G€812.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPUL2910G Moottori 1/3 hv
€741.20 / yksikkö