Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTLSP016G Aluslevy | AD6NLB 46L152

DAYTON PPTLSP016G aluslevy

Varastossa
Tuote: AD6NLB Malli: PPTLSP016GRistiviite: 46L152

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5RWP3, 5RWP5, 5UPW1, 5UPW9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTLSP016G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräPkg. MääräHinta
DAYTON PPTPXX704G Aluslevy | AD6NHY 46L042 PPTPXX704GDayton5PXX6, 5PXX7PPTPXX704GAluslaatta1€18.57
DAYTON PPTLS0719G Aluslevy | AD6NKA 46L089 PPTLS0719GDayton5RWG5, 5RWG6, 5RWH6, 5RWH7PPTLS0719GAluslaatta2€37.41
DAYTON PP1V0511G Aluslevy | AD6NQB 46L405 PP1V0511GDayton3ABZ5, 3ABZ6, 3ACD3, 3ACD4PP1V0511GAluslaatta1€18.57
DAYTON 716226 Aluslevy | AH2GXY 28CJ08 716226---Aluslaatta1€13.20
DAYTON MHWA001G aluslevy | AH4KNR 34VA20 MHWA001GDayton--Aluslaatta1€0.12
DAYTON PN5ZL25007G Aluslevy | AH9WQA 45L828 PN5ZL25007GLänteen--Aluslaatta1€2.73
DAYTON EW-50 aluslaatta | AJ2AAL 46G823 EW-50Dayton--Aluslaatta1€0.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTLSP016G aluslevy
€37.41 / yksikkö