Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTLS0704G läppäventtiili | AD6NJU 46L074

DAYTON PPTLS0704G läppäventtiili

Varastossa
Tuote: AD6NJU Malli: PPTLS0704GRistiviite: 46L074

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäventtiili
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5RWG5, 5RWH0, 5RWH9, 5RWJ0
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTLS0704G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPTLS5006G Läppäventtiili | AD6NKL 46L119 PPTLS5006G5RWH4, 5RWH5PPTLS5006G€55.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTLS0704G läppäventtiili
€74.81 / yksikkö