Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTCOL23G Float -kokoonpano | AD6NNB 46L298

DAYTON PPTCOL23G uimurikokoonpano

Varastossa
Tuote: AD6NNB Malli: PPTCOL23GRistiviite: 46L298

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5URJ2, 5URJ4, 5URJ6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTCOL23G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPTCOL05G Float -kokoonpano | AD6NMZ 46L295 PPTCOL05G5URH7, 5URH9PPTCOL05G€228.38
DAYTON PPTCOL19G Kelluva kokoonpano | AD6NNA 46L297 PPTCOL19G5URJ1, 5URJ3, 5URJ5,5URJ7PPTCOL19G€296.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTCOL23G uimurikokoonpano
€308.49 / yksikkö