Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0000609EM Ristiriitojen ratkaisu Teollinen DVD Pgm | AE9ACX 6GWJ3

MARCOM V0000609EM Konfliktinratkaisu Teollinen DVD Pgm

Varastossa
Tuote: AE9ACX Malli: V0000609EMRistiviite: 6GWJ3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000609EM Ristiriitojen ratkaisu - Teollinen Dvd-paketti AE9ABY 6GWG1 K0000609EMTurvallisuuskoulutuspaketti€488.25
MARCOM K0000589EM Konfliktienratkaisutoimisto Office DVD -paketti | AE9ABZ 6GWG2 K0000589EMTurvallisuuskoulutuspaketti€496.37
MARCOM V0000589EM Konfliktienratkaisutoimisto Office DVD -ohjelma | AE9ACY 6GWJ4 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€312.85

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0000609EM Konfliktinratkaisu Teollinen DVD Pgm
€282.70 / yksikkö