Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT10014G 3-vaiheinen vaihtomoottori 746 wattia | AD6NFP 46K856

DAYTON PPT10014G AC-moottori 3-vaiheinen 746 wattia

Varastossa
Tuote: AD6NFP Malli: PPT10014GRistiviite: 46K856

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,238.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 746 wattia
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JMX3, 5WXT5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT10014G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
DAYTON PPT05014GG -vaihtomoottori 3-vaiheinen 373 wattia AD6NFD 46K843 PPT05014GG4JMW8, 5WXT1PPT05014GGVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 373 wattia€854.75
DAYTON PPT07514G -vaihtomoottori 3-vaiheinen 560 wattia | AD6NFH 46K849 PPT07514G4JMX1, 5WXT3PPT07514GVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 560 wattia€1,000.13
DAYTON PPT15014G -vaihtomoottori 3-vaiheinen 1119 wattia AD6NFU 46K861 PPT15014G4JMX5, 5WXT7PPT15014GVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 1119 wattia€1,061.84
DAYTON PPT20014G Vaihtomoottori 3-vaiheinen 1492 wattia | AD6NFX 46K866 PPT20014G4JMX7 5WXT9PPT20014GVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 1492 wattia€1,255.93
DAYTON PPT30012G -vaihtomoottori 3-vaiheinen 2238 wattia | AD6NFZ 46K869 PPT30012G4JMW5PPT30012GVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 2238 wattia€1,207.83
DAYTON PPT30014G -vaihtomoottori 3-vaiheinen 2238 wattia AD6NGA 46K871 PPT30014G4JMX9, 5WXU1PPT30014GVaihtovirtamoottori 3 vaihe, 2238 wattia€1,330.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT10014G AC-moottori 3-vaiheinen 746 wattia
€1,238.99 / yksikkö