Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT10003G Asuminen | AD6NFK 46K851

DAYTON PPT10003G kotelo

Varastossa
Tuote: AD6NFK Malli: PPT10003GRistiviite: 46K851

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JMV7, 4JMV8, 4JMV9, 4JMW0, 4JMW1, 4JMX2, 4JMX3, 4JMX4, 4JMX5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT10003G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPT07503G Kotelo | AD6NFE 46K844 PPT07503G4JMV5, 4JMV6, 4JMW9, 4JMX1PPT07503G€367.19
DAYTON PPT20003G Kotelo | AD6NFV 46K862 PPT20003G4JMW2, 4JMW3, 4JMW4, 4JMW5, 4JMX6, 4JMX7, 4JMX8, 4JMX9PPT20003G€372.75
DAYTON PPTLS0702G Asuminen | AD6NJT 46L072 PPTLS0702G5RWG5, 5RWH0, 5RWH9, 5RWJ0PPTLS0702G€326.92
DAYTON PPTLSP009G Asuminen | AD6NKZ 46L147 PPTLSP009G5RWP3, 5RWP5, 5UPW3, 5UPW7PPTLSP009G€259.88
DAYTON PPTLSP214G Asuminen | AD6NLK 46L169 PPTLSP214G5UPW1, 5UPW2, 5UPW8, 5UPW9PPTLSP214G€288.75
DAYTON TTST254B39G Anle-kotelo | CH9PJL 45M160 TTST254B39G--€21.30
DAYTON 51X225 pohjakotelo edessä ja takana | CH9QMJ 21DU48 51X225--€241.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT10003G kotelo
€338.63 / yksikkö