Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT03313G AC-moottori 1-vaihe 246 wattia | AD6NFB 46K837

DAYTON PPT03313G AC-moottori 1-vaiheinen 246 wattia

Varastossa
Tuote: AD6NFB Malli: PPT03313GRistiviite: 46K837

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€843.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 246 wattia
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JMW6, 5WXR9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT03313G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
DAYTON PPT07513G Vaihtomoottori, 1-vaiheinen 560 wattia | AD6NFG 46K848 PPT07513G4JMW9, 5WXT2PPT07513GVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 560 wattia€992.93
DAYTON PPT10011G -vaihtomoottori, 1-vaiheinen 746 wattia | AD6NFM 46K853 PPT10011G4JMV7PPT10011GVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 746 wattia€898.76
DAYTON PPT10013G -vaihtomoottori, 1-vaiheinen 746 wattia | AD6NFN 46K855 PPT10013G4JMX2, 5WXT4PPT10013GVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 746 wattia€1,041.38
DAYTON PPT15011G -vaihtomoottori, 1-vaiheinen 1119 wattia AD6NFR 46K858 PPT15011G4JMV9PPT15011GVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 1119 wattia€992.93
DAYTON PPT15013G -vaihtomoottori, 1-vaiheinen 1119 wattia AD6NFT 46K860 PPT15013G4JMX4, 5WXT6PPT15013GVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 1119 wattia€1,135.55
DAYTON PPT20013G -vaihtomoottori, 1-vaiheinen 1492 wattia | AD6NFW 46K865 PPT20013G4JMX6, 5WXT8PPT20013GVaihtovirtamoottori 1 vaihe, 1492 wattia€1,229.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT03313G AC-moottori 1-vaiheinen 246 wattia
€843.20 / yksikkö