Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON HV3VE49001G Polttoainemittari | AH8ZXD 39DU24

DAYTON HV3VE49001G polttoainemittari

Varastossa
Tuote: AH8ZXD Malli: HV3VE49001GRistiviite: 39DU24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainemittari
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VE49C, 3VE49D, 3VE49E, 3VE49F, 3VE49G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton HV3VE49001G polttoainemittari tarjoaa reaaliaikaista tietoa polttoainemääristä, mikä mahdollistaa polttoaineresurssien tehokkaan seurannan ja hallinnan. Tämä mittari sisältää edistynyttä tekniikkaa, joka varmistaa tarkat lukemat ja kestävän suorituskyvyn, mikä edistää käyttöturvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Sen kompakti muotoilu ja yhteensopivuus eri polttoainetyyppien kanssa tekevät siitä monipuolisen eri aloilla, mukaan lukien valmistus, kuljetus ja energiantuotanto.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat eri tyyppiset polttoainemittarit?

A.

  • Analogiset mittarit
  • Digitaaliset mittarit

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa polttoainemittaria?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, tarkkuus, asennuksen helppous, ympäristön kestävyys, integrointiominaisuudet, virtalähde, huoltovaatimukset ja käyttöliittymä.

K. Kuinka huoltaa tämä polttoainemittari?

A.

  • Pidä mittarin näyttö ja osat puhtaina säilyttääksesi selkeän näkyvyyden ja tarkat lukemat.
  • Varmista turvalliset ja ruostumattomat sähköliitännät signaalien häiriöiden ja epätarkkuuksien estämiseksi.
  • Suojaa mittari äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta pidentääksesi sen käyttöikää.
  • Korjaa epätavalliset lukemat tai erot viipymättä mittarin mahdollisten toimintahäiriöiden estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2156002100 Polttoainemittari | AH2EZT 26DF45 2156002100€84.14
DAYTON HV3VE48001G polttoainemittari | AH8ZXC 39DU23 HV3VE48001G€12.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON HV3VE49001G polttoainemittari
€12.43 / yksikkö