DAYTON 7K344 -puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 volttia | AF3NBF

DAYTON 7K344 puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 volttia

Varastossa
Tuote: AF3NBF Malli: 7K344

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,870.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3515
CFM @ 3.500 tuumaa. SP1807
CFM @ 4.000 tuumaa. SP1670
CFM @ 4.500 tuumaa. SP1505
CFM @ 5.000 tuumaa. SP1272
dBA @ 5 jalkaa75
Syvyys27 "
Täyden kuorman ampeerit6.4-6.2/3.1
Korkeus21.875 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.12-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.99
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56H
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys8"
VaiheKolme
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija10 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5 5 / 16 "
Leveys17.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.923
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusHinta
DAYTON 7K332 puhallin käyttöpaketilla 115/208-230 volttia | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€2,684.08
DAYTON 7K333 -puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€2,490.18
DAYTON 7K334 puhallin käyttöpaketilla 115/230 volttia | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€2,830.80
DAYTON 7K335 -puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 volttia AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€2,668.13
DAYTON 7K336 -puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€2,653.39
DAYTON 7K337 -puhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 volttia AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€2,643.20
DAYTON 7K338 -puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 volttia AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€2,783.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7K344 puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 volttia
€2,870.37 / yksikkö