DAYTON 7J676 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 3359 Cfm | AF3MXA

DAYTON 7J676 Inline puhaltimen hihnaveto 3359 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3MXA Malli: 7J676

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,493.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1208
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3359
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3299
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3221
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3135
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3040
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2938
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2822
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2559
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2205
Täyden kuorman ampeerit2.9-2.8/1.4
Korkeus28 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.13-1 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)23-7/8
Tulon leveys (tuumaa)23-7/8
Maks. BHP0.79
Maks. Syvyys28 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 8 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.13-1 / 4 "
Ulostulon korkeus23.875 "
Ulostulon leveys23.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.9
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.7
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.3555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7J627 Inline-puhaltimen hihnaveto 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168Suljettu tyynyliina1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449Suljettu tyynyliina14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MUZ 7J6291815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MVA 7J6301815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 puhallinpuhaltimen hihnakäyttö 2504 cfm | AF3MVB 7J6312211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Inline-puhaltimen hihnaveto 2751 CFM | AF3MVD 7J6332490Suljettu tyynyliina205724322294212519351698€2,468.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J676 Inline puhaltimen hihnaveto 3359 Cfm
€3,493.68 / yksikkö