DAYTON 7J653 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2462 Cfm | AF3MWA

DAYTON 7J653 Inline puhaltimen hihnaveto 2462 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3MWA Malli: 7J653

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,754.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku2098
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2462
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2422
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2383
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2342
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2301
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2259
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2213
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2111
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2001
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1882
CFM @ 1.75 tuumaa. SP1744
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1585
Täyden kuorman ampeerit13.0 / 6.6-6.5
Korkeus23 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)19-7/8
Tulon leveys (tuumaa)19-7/8
Maks. BHP1.05
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-3 / 8 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.10 "
Ulostulon korkeus19.875 "
Ulostulon leveys19.875 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.25
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.1425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7J627 Inline-puhaltimen hihnaveto 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168Suljettu tyynyliina1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449Suljettu tyynyliina14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MUZ 7J6291815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MVA 7J6301815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 puhallinpuhaltimen hihnakäyttö 2504 cfm | AF3MVB 7J6312211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Inline-puhaltimen hihnaveto 2751 CFM | AF3MVD 7J6332490Suljettu tyynyliina205724322294212519351698€2,468.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J653 Inline puhaltimen hihnaveto 2462 Cfm
€2,754.70 / yksikkö