DAYTON 7J597 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MTZ

DAYTON 7J597 puhallin 12 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MTZ Malli: 7J597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,501.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku750
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2050
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1910
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1524
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1050
Poistokorkeus (tuumaa)13.437
Purkausleveys (tuumaa)8.25
Täyden kuorman ampeerit3.4-3.6/1.8
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus20.5 "
Asunnon pituus19.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Hz50/60
Tulo Dia.12-1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku970
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP1
Moottorin eristysB
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe3
KiertoCCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija12 3 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.801
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J541 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MQN 7J5416075020501B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,586.50
DAYTON 7J551 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B17253-vaiheinen3€1,505.04
DAYTON 7J552 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MRA 7J55250/6075020501B17253-vaiheinen3€1,577.93
DAYTON 7J553 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MRB 7J55350/6085023501B17253-vaiheinen3€1,564.96
DAYTON 7J554 puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MRC 7J5546097027502B17253-vaiheinen3€1,479.31
DAYTON 7J558 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MRG 7J5586065017303/4B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,435.36
DAYTON 7J581 Puhallin 12 3/4 tuumaa | AF3MTG 7J5816065017303/4B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,359.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J597 puhallin 12 3/4 tuumaa
€1,501.85 / yksikkö