DAYTON 7HZ42 Poistoaukko käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3MFB

DAYTON 7HZ42 pakokaasuaukko käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3MFB Malli: 7HZ42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,078.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus66.5 "
Pohjan leveys66.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.54 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP50,958
CFM @ 0.125 tuumaa. SP48,034
CFM @ 0.250 tuumaa. SP44,312
CFM @ 0.375 tuumaa. SP40,154
CFM @ 0.500 tuumaa. SP28,469
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM552
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP8.98
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet21.1-19.1/9.5
Moottori HP7.5
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.66-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus45 "
Vaihe3
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1-1/2
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.39
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.38
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 443.5236
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.500 tuumaa. SPTuuletin RPMMaks. BHPMaks. KäyttövahvistimetMoottori HPHinta
DAYTON 7HZ10 -poistoventtiili käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/3€2,333.56
DAYTON 7HZ11 -poistoventtiili käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3MDT 7HZ11-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/2€2,348.57
DAYTON 7HZ12 -poistoventtiili käyttöpaketilla 208-220 / 440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/2€2,637.36
DAYTON 7HZ13 -poistoventtiili käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/4€2,633.74
DAYTON 7HZ14 -poistoventtiili käyttöpaketilla 208-220 / 440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/4€2,493.65
DAYTON 7HZ15 poistoilmaventtiili käyttöpaketilla 115 / 208-230 V AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/4€2,886.36
DAYTON 7HZ16 -poistoventtiili käyttöpaketilla 208-220 / 440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/4€2,746.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HZ42 pakokaasuaukko käyttöpaketilla 208-230/460 V
€8,078.61 / yksikkö