DAYTON 7HY57 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 16-1/2 tuumaa 115/208-230v | AF3MBK

DAYTON 7HY57 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 16-1/2 tuumaa 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3MBK Malli: 7HY57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,330.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti Upblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus26 "
Pohjan leveys26 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3191
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3072
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2941
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2796
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2641
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2475
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2297
CFM @ 0.875 tuumaa. SP2094
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1770
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.54
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet8.8 / 4.2-4.4
Moottori HP1/2
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.28.875 "
Kokonaiskorkeus26.375 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 19 19
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1110
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.2
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.13.5
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija16.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7HY41 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--€2,199.61
DAYTON 7HY42 Vaarallinen sijainti Tuuletusaukko 11-1/4 tuumaa 230/460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-€2,305.20
DAYTON 7HY47 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----€2,131.72
DAYTON 7HY48 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---€2,131.47
DAYTON 7HY49 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---€2,236.01
DAYTON 7HY50 Vaarallisen sijainnin tuuletusaukko 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--€2,212.09
DAYTON 7HY51 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 14-3/4 tuumaa 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--€2,319.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HY57 Vaarallisen paikan tuuletusaukko 16-1/2 tuumaa 115/208-230v
€2,330.66 / yksikkö