DAYTON 7H150 Puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KQN

DAYTON 7H150 puhallin 10 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KQN Malli: 7H150

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,583.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1865
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1213
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1140
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1054
CFM @ 1.000 tuumaa. SP948
CFM @ 1.250 tuumaa. SP805
dBA @ 5 jalkaa62
Syvyys27 "
Täyden kuorman ampeerit1.4/0.70
Korkeus21.875 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.12-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.25
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys8"
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija10 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5 5 / 16 "
Leveys17.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.1635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H123 puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KPQ 7H123-18651213-626.2/3.10.2548€2,575.94
DAYTON 7H124 puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KPR 7H124-21501347-646.5/3.30.3348€2,643.19
DAYTON 7H125 puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KPT 7H125100523501560-677.8/3.90.5056€2,745.72
DAYTON 7H126 puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KPU 7H12613892685179612016911.4/5.70.7556€2,697.86
DAYTON 7H127 puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KPV 7H12716422955198615067217.8/8.91.0056€2,743.10
DAYTON 7H128 Puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KPW 7H12820063385228119077517.0/8.51.5056€2,878.30
DAYTON 7H151 puhallin 10 1/2 tuumaa | AF3KQP 7H151-21501347-641.6/0.780.3356€2,566.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H150 puhallin 10 1/2 tuumaa
€2,583.05 / yksikkö