DAYTON 7DJ29 Turvailmakehä 24 tuumaa 6100 Cfm 115v | AG7GMB

DAYTON 7DJ29 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AG7GMB Malli: 7DJ29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€849.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvailmankierto, 24 tuumaa, 6100 cfm, 115 V
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.940/660
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.520/365
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft265/185
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.120/85
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea6100
CFM matala3800
CFM / watti24.9/27.2
Johdon pituus2ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075/750
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys14.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075/600
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.28/2.29
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso74dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyKeltainen polyesterijauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7DJ27 Turvailmakehä 24 tuumaa 6100 Cfm 115v | AG7GLZ 7 DJ27€656.24
DAYTON 7DJ28 Turvailmakehä 24 tuumaa 6100 Cfm 115v | AG7GMA 7 DJ28€913.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DJ29 Safety Air Circular 24 In 6100 Cfm 115v
€849.67 / yksikkö