DAYTON 7AU40 Pako-/tuloilmaventtiili 208-230/460 V | AF3CXD

DAYTON 7AU40 Pako-/tuloilmaventtiili 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CXD Malli: 7AU40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,183.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1-1 / 4 "
LaakerityyppiUudelleen asetettava valutyyny
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP15,501
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP14,745
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.250-In. SP13,827
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.375-In. SP12,903
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.500-In. SP11,846
Tuuletin RPM1202
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.9-8.0/4.0
Korkeus38 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP3.45
Maks. Syvyys60 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1740
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.1-1 / 4 "
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö Downblast
Jännite208-230/460
Leveys68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.7345
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysLaakerin kokoLaakerityyppiMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7AE83 Poisto- / syöttöaukko 36 tuumaa 208-203 / 460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaAvaa tippuminen1/217253-vaiheinen3€4,580.48
DAYTON 7AE84 Poisto- / syöttöaukko 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaAvaa tippuminen3/417253-vaiheinen3€4,402.78
DAYTON 7AE85 Poisto- / syöttöaukko 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaAvaa tippuminen117353-vaiheinen3€4,711.63
DAYTON 7AE86 Poisto- / syöttöaukko 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaAvaa tippuminen1.517353-vaiheinen3€4,729.90
DAYTON 7AE87 Poisto- / syöttöaukko 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaAvaa tippuminen217353-vaiheinen3€4,851.17
DAYTON 7AU13 Poisto- / tuloventtiili 115 / 208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Uudelleen asetettava valutyynyAvaa tippuminen1/31725Jaettu vaihe1€4,058.41
DAYTON 7AU14 Poisto- / tuloventtiili 115 / 208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Uudelleen asetettava valutyynyTäysin suljettu ilmanvaihto1/31725Jaettu vaihe1€4,139.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AU40 Pako-/tuloilmaventtiili 208-230/460 V
€5,183.88 / yksikkö