DAYTON 7AP85-suoravetoinen puhallin 208-230 / 460 V 3-vaiheinen AF3CKE

DAYTON 7AP85 Suorakäyttöinen puhallin 208-230/460 V 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AF3CKE Malli: 7AP85Ristiviite: 7AP82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,453.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1140
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1180
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1160
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1125
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1035
CFM @ 0.750 tuumaa. SP855
dBA @ 5 jalkaa56
Syvyys15 "
Täyden kuorman ampeerit1.5-1.5/0.75
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.9"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/3
Moottorin kierrosluku1140
Moottorityyppi3-vaiheinen
Ulostulon korkeus10.75 "
Ulostulon leveys6.5 "
VaiheKolme
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiMoottorilla
Jännite208-230/460
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaSyvyysTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7AP74 -käyttöinen puhallin 115/230 V | AF3CJT 7 AP74-1725595--5311 "5.6/2.8€677.80
DAYTON 7AP75 suora käyttöpuhallin 115/230 V | AF3CJU 7 AP75-1725985--5714 "6.1/3.1€1,163.49
DAYTON 7AP76 -käyttöinen puhallin 115/230 V | AF3CJV 7 AP76-17251005--5815 "6.1/3.1€1,257.36
DAYTON 7AP77 -käyttöinen puhallin 115 / 208-230 V | AF3CJW 7 AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,453.08
DAYTON 7AP78 -käyttöinen puhallin 115/230 V | AF3CJX 7 AP78-17251510--6317 "11.0/5.5€1,251.04
DAYTON 7AP79 Suorakäyttöinen puhallin 208-230/460 V 3-vaihe | AF3CJY 7 AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.65€823.57
DAYTON 7AP80-suoravetoinen puhallin 208-230 / 460 V 3-vaihe | AF3CJZ 7 AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.8€985.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AP85 Suorakäyttöinen puhallin 208-230/460 V 3-vaihe
€1,453.45 / yksikkö