DAYTON 7AG83 puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 Volt | AF3BTJ

DAYTON 7AG83 Puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 volttia

Varastossa
Tuote: AF3BTJ Malli: 7AG83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,115.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1359
CFM @ 0.125 tuumaa. SP806
CFM @ 0.250 tuumaa. SP750
CFM @ 0.375 tuumaa. SP695
CFM @ 0.500 tuumaa. SP637
CFM @ 0.750 tuumaa. SP482
dBA @ 5 jalkaa53
Syvyys24-15 / 16 "
Poistokorkeus (tuumaa)8.25
Purkausleveys (tuumaa)5.375
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.3/0.6
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys3.875 "
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.954
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.250 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaSyvyysHinta
DAYTON 7AG82 puhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 Volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "€2,254.69
DAYTON 7AG84 puhallin käyttöpaketilla 115/230 Volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "€2,102.09
DAYTON 7AG85 puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 Volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "€2,062.73
DAYTON 7AG86 puhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 Volt | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "€2,112.88
DAYTON 7AG87 puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 Volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "€2,401.67
DAYTON 7AG88 puhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "€2,384.59
DAYTON 7AG89 Puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 volttia | AF3BTQ 7AG8981619321190696--6124-15 / 16 "€2,244.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AG83 Puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 volttia
€2,115.34 / yksikkö