DAYTON 7AE50 tuloilmapuhallin 60 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BHQ

DAYTON 7AE50 syöttötuuletin 60 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BHQ Malli: 7AE50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,933.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1-3 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM @ 0.000 tuumaa. SP30,464
CFM @ 0.125 tuumaa. SP27,885
CFM @ 0.250 tuumaa. SP24,743
Tuuletin RPM485
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit14.5-13.1/6.6
Korkeus42.5 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP5.75
Maks. Syvyys108 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1740
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.60 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.1-3 / 4 "
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö Downblast
Jännite208-230/460
Leveys100 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 617.5476
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliLaakerin kokoLaakerityyppiTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. BHPMaks. SyvyysMoottorin koteloHinta
DAYTON 7AE25-tuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BGN 7AE25Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Avaa tippuminen€2,612.43
DAYTON 7AE26-tuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BGP 7AE26Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,807.44
DAYTON 7AE27 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Avaa tippuminen€2,759.72
DAYTON 7AE28 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,664.13
DAYTON 7AE29 syöttötuuletin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BGT 7AE29Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Avaa tippuminen€2,576.23
DAYTON 7AE31 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BGV 7AE31Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Avaa tippuminen€2,702.33
DAYTON 7AE32 tuloilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Galvanisoitu teräs3 / 4 "Suljettu tyynylohko1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Täysin suljettu ilmanvaihto€2,732.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AE50 syöttötuuletin 60 tuumaa 208-230/460 V
€13,933.25 / yksikkö