DAYTON 797PA4 akkulaturi, akkulaturi, 9 7/10 tuumaa pituus, 5 1/2 tuumaa leveys | CR2WQP

DAYTON 797PA4 akkulaturi, akkulaturi, 9 7/10 tuumaa pituus, 5 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: CR2WQP Malli: 797PA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 797PA4 akkulaturi, akkulaturi, 9 7/10 tuumaa pituus, 5 1/2 tuumaa leveys
€993.37 / yksikkö