DAYTON 6Z844 ruuvipenkkikulma | AF2YFA

DAYTON 6Z844 ruuvipuristimen kulma

Varastossa
Tuote: AF2YFA Malli: 6Z844

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Vise
pohjatrunnion
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.004 ": n kanssa
Leuan taipuma0.004 "@ 4000 paunaa
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.002 "
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus8.875 "
Kurkun syvyys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z844 ruuvipuristimen kulma
€112.23 / yksikkö