DAYTON 6XH51 yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe odp 1/3 hv 1140 rpm 56cz | AF2RMD

DAYTON 6XH51 yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Odp 1/3 Hp 1140 rpm 56cz

Varastossa
Tuote: AF2RMD Malli: 6XH51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€768.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56CZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit7.4
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1140
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.437 "
Jännite115
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
DAYTON 1AGG3 -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/2 hv 1725 / 115-208v 230 | AA56VCW 1AGG3Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.59340 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€480.80
DAYTON 1D170 -moottori 3/4 hv: n jaettu vaihe 1725 rpm 115 V | AA9GER 1D170Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€468.83
DAYTON 24C180 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Odp 1/2 hv 1725 kierrosta / min 56h | AB7UQJ 24C180Yleiskäyttöinen moottoriBpallo-9.875 "40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€406.57
DAYTON 24C181 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725 Kierrosta / min 56h | AB7UQK 24C181Yleiskäyttöinen moottoriBpallo-9.875 "40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€452.09
DAYTON 24C182 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1 Hv 1725 K / min 56h | AB7UQL 24C182Yleiskäyttöinen moottoriBpallo-10.375 "40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€476.21
DAYTON 3K199 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1725 kierrosta / min 56 | AC9UEN 3K199Yleiskäyttöinen moottoriBpallo--40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€566.13
DAYTON 3K617 -moottori 3/4 hv 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Hihnakäyttöinen moottoriFpallo5.625 "9.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€475.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XH51 yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Odp 1/3 Hp 1140 rpm 56cz
€768.09 / yksikkö