DAYTON 6RJW8 Sisäkanavauuni maakaasu 6173 CFM 37 tuumaa D | AF2DHU

DAYTON 6RJW8 sisäilmakanavauunin maakaasu 6173 Cfm 37 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF2DHU Malli: 6RJW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,958.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta6173 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo250,000
BtuH-lähtö180,000
Polttimen ilmanottoaukon koko5
CFM @ 65 (F) nousee3000 cfm
CFM @ 80 (F) nousee2300 cfm
Syvyys37 "
Savuhormi Dia.5"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä3 / 4 "
KaasutyyppiNG
Korkeus37.75 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys29-1 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP0.90 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaaliAlumiininen teräs
Palvelun käyttöpaikkaPuoli
Jännite120
Leveys31.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 6RJV4 -kanavauuni 37 tuumaa D 6173 CFM Ng | AF2DHD 6RJV4180,00037 "37.75 "€3,958.91
DAYTON 6RJW1 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasua 6173 CFM | AF2DHL 6RJW1180,00037 "37.75 "€4,619.30
DAYTON 6RJX5 -kanavauuni 30 astetta F 6173 CFM Ng | AF2DJB 6RJX5180,00037 "37.75 "€4,653.56
DAYTON 6RJY2 -kanavauuni 6173 CFM-maakaasu 30 astetta F | AF2DJJ 6RJY2200,00040 "36 "€6,500.79
DAYTON 6RJY9 Sisäkanavamainen maakaasu 6173 CFM 30 astetta F | AF2DJR 6RJY9200,00040 "36 "€7,217.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJW8 sisäilmakanavauunin maakaasu 6173 Cfm 37 tuumaa D
€3,958.91 / yksikkö