Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6L098 Karan kuulalaakeri | AE9NMX

DAYTON 6L098 karakuulalaakeri

Varastossa
Tuote: AE9NMX Malli: 6L098

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuulalaakeri
KoteloPainevalettua
Maks. Kierrosluku3000
vaatiiA- tai 4L-tyyppinen vyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakseli (tuumaa) (5/8 x 12)
    • Vasenkätinen lanka (tuumaa) (1 / 2-20)
    • Tyynylohkotyyppi (esivalmistetut ja sinetöidyt ruuvityyppiset kuulalaakerit)
    • Hihnapyörä ulkopuolella Dia. (Sisään) (2)
    • Oikeakätinen lanka (tuumaa) (1 / 2-20)
    • Soveltuu (Jackshaft Applications)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 6L099 Karan kuulalaakeri | AE9NMY 6L099€144.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6L098 karakuulalaakeri
€144.49 / yksikkö