DAYTON 6KWP6 Katon reunakiveyssovitin Pyörän reunan sivun neliö 24 tuumaa | AE9MTF

DAYTON 6KWP6 Katon reunakiven sovitin reunakiven sivun neliö, 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9MTF Malli: 6KWP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunusadapteri
ToimintoMukautuu 26 "tuulettimen pohja 24" katon reunaan
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipan pohjakorkeus (tuumaa) (2-1 / 2)
    • Curb Side Square OD (tuumaa) (24)
    • Tuulettimen sivun neliö OD (tuumaa) (25-1 / 2)
    • Laipan korkeus (tuumaa) (2-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiHinta
DAYTON 3AZK1 Katon reunusadapteri, reunus sivulta 17 tuumaa | AC8KUX 3AZK1Mukauttaa 19 "tuulettimen kannan sopivaksi 17" katon reunaanLyhentäjällä€450.75
DAYTON 3AZK2 Katonpuristussovitin, reunakulma, neliö Od 18 In | AC8KUY 3AZK2Mukauttaa 22 "tuulettimen kannan sopivaksi 18" katon reunaanLyhentäjällä€472.11
DAYTON 3AZK3 Katon reunusadapteri, reunus sivulta 20 tuumaa | AC8KUZ 3AZK3Mukauttaa 22 "tuulettimen kannan sopivaksi 20" katon reunaanLyhentäjällä€470.18
DAYTON 3AZK4 Katon reunusadapteri, reunus 22 '| AC8KVA 3AZK4Mukauttaa 26 "tuulettimen kannan sopivaksi 22" katon reunaanLyhentäjällä€515.96
DAYTON 3AZK5 katon reunusadapteri, reunus sivulta 26 tuumaa | AC8KVB 3AZK5Mukauttaa 30 "tuulettimen kannan sopivaksi 26" katon reunaanLyhentäjällä€540.36
DAYTON 3AZK6 katon reunusadapteri, reunus sivulta 30 tuumaa | AC8KVC 3AZK6Mukauttaa 34 "tuulettimen kannan sopivaksi 30" katon reunaanLyhentäjällä€445.87
DAYTON 3AZK7 katon reunusadapteri, reunus, neliö, 42 tuumaa | AC8KVD 3AZK7Mukauttaa 46 "tuulettimen kannan sopivaksi 42" katon reunaanLyhentäjällä€688.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWP6 Katon reunakiven sovitin reunakiven sivun neliö, 24 tuumaa
€497.78 / yksikkö