Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6KHP0 -juoksupyöräsarja AE9LAP: n kanssa | AE9LAR

DAYTON 6KHP0 juoksupyöräsarjan käyttö AE9LAP:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE9LAR Malli: 6KHP0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksupyöräsarja
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin tyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Hinta
DAYTON 6KHP1 -juoksupyöräsarja AE9LAQ |: n kanssa AE9LAT 6 KHP15 / 8 "€172.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KHP0 juoksupyöräsarjan käyttö AE9LAP:n kanssa
€139.07 / yksikkö