Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6ECA0 Ylikuormitusrele Iec 48.00 - 65.00a | AE8MTY

DAYTON 6ECA0 Ylikuormitusrele Iec 48.00 - 65.00a

Varastossa
Tuote: AE8MTY Malli: 6ECA0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€52.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue48.0 - 65.0 A
Syvyys4.29 "
Korkeus2.12 "
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Lämpöasetusalue (A)48 ja 65
Matkaluokka10
TyyppiIEC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536304000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueSyvyysKorkeusLämpöasetusalue (A)LeveysHinta
DAYTON 6EAZ7 Ylikuormitusrele Iec 23.00 - 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 - 32.0 A4.29 "2.12 "23 ja 322.75 "€53.85
DAYTON 6EAZ8 Ylikuormitusrele Iec 30.00 - 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 - 40.0 A4.29 "2.12 "30 ja 402.75 "€53.85
DAYTON 6EAZ9 Ylikuormitusrele Iec 37.00 - 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 - 50.0 A4.29 "2.12 "37 ja 502.75 "€52.24
DAYTON 6ECA1 Ylikuormitusrele Iec 55.00 - 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 - 70.0 A4.29 "2.12 "55 ja 702.75 "€62.11
DAYTON 6ECA2 Ylikuormitusrele Iec 63.00 - 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 - 80.0 A4.29 "2.12 "63 ja 802.75 "€62.11
DAYTON 6ECA3 Ylikuormitusrele Iec 0.10 - 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 - 0.16 A3.62 "1.85 "0.10 ja 0.161.73 "€18.07
DAYTON 6ECA4 Ylikuormitusrele Iec 0.16 - 0.25a | AE8MUC 6ECA40.16 - 0.25 A3.62 "1.85 "0.16 ja 0.251.73 "€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6ECA0 Ylikuormitusrele Iec 48.00 - 65.00a
€52.24 / yksikkö