DAYTON 6E822 ilmaverhokaappi teräs 60 x 12-1 / 2 tuumaa | AE8MFG

DAYTON 6E822 Ilmaverhokaappi Teräs 60 x 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8MFG Malli: 6E822

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverhokaappi
Syvyys12.5 "
Korkeus15.75 "
MateriaaliMaalattu teräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
DAYTON 4YN98 ilmaverhokaappi ruostumatonta terästä 36 x 12-1 / 2 x 15-3 / 4 | AE2NGH 4YN98Ruostumaton teräs36 "€1,449.01
DAYTON 4YN99 Ilmaverhokaappi ruostumatonta terästä 48 x 12-1/2 x 15-3/4 | AE2NGJ 4YN99Ruostumaton teräs48 "€1,762.43
DAYTON 6E823 ilmaverhokaappi teräs 48 x 12-1 / 2 tuumaa | AE8MFH 6E823Maalattu teräs48 "€746.75
DAYTON 6E824 ilmaverhokaappi teräs 42 x 12-1 / 2 tuumaa | AE8MFJ 6E824Maalattu teräs42 "€518.23
DAYTON 6E825 ilmaverhokaappi terästä 38 x 12-1 / 2 tuumaa | AE8MFK 6E825Maalattu teräs38 "€695.35
DAYTON 6E826 ilmaverhokaappi teräs 36 x 12-1 / 2 tuumaa | AE8MFL 6E826Maalattu teräs36 "€641.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6E822 Ilmaverhokaappi Teräs 60 x 12-1/2 tuumaa
€709.45 / yksikkö