DAYTON 6A819 rullan tukijalusta.16-1/4 x 14 tuumaa | AE7RAC

DAYTON 6A819 rullan tukijalusta. 16-1/4 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7RAC Malli: 6A819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelatuki
VäriHarmaa
Syvyys14 "
Korkeusalue23 1/4 - 37 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiVaakasuora pää
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.365
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6A819 rullan tukijalusta. 16-1/4 x 14 tuumaa
€202.09 / yksikkö