DAYTON 5XPP1 Hatcher / setr Motor Psc Teao 1 / 2hp 1725rpm | AE7FHX

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Moottori Psc Teao 1/2hp 1725rpm

Varastossa
Tuote: AE7FHX Malli: 5XPP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHatcher / setterimoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48YZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit7.2/3.6
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellushautomo
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiPSC
AsennusBändi
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus69.0%
Kokonaispituus9.125 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskehysTäyden kuorman ampeeritAsennusasentoTyyppikilpi RPMKokonaispituusKiertoKierroslukualueHinta
DAYTON 1YBA2 Hatcher / setr Motor Psc Teao 1 / 4hp 1625rpm | AB4HPB 1YBA2Nasta48Y1.3-1.4Vaaka tai pystysuora16257 9 / 16 "CWSE1601-1700€457.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Moottori Psc Teao 1/2hp 1725rpm
€434.65 / yksikkö