DAYTON 5UWG5 15 gallonan kannettava kontti AE6TAD

DAYTON 5UWG5 15 gallonan kannettava kontti

Varastossa
Tuote: AE6TAD Malli: 5UWG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Halkaisija14 7 / 16 "
Korkeus26 1 / 3 "
Tulo / lähtö NPT2 "ja 3/4" FNPT-tuloaukot
Materiaalipolyeteeni
Maks. Lämpötila120 F
säiliön tilavuus15 Gal.
Säiliön tyyliPystysuora
Tyyppi15 gallonaa kannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWG5 15 gallonan kannettava kontti
€58.64 / yksikkö