Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5URH2 kaareva suutinputki 1 x 1 tuumaa AE6RBP

DAYTON 5URH2 Polttoainesuutin Kaareva juoksuputki 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6RBP Malli: 5URH2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin
Tuloaukko1 "FNPT
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
Toimintamanuaalinen
pistorasiaNokan pituus 6-5 / 16 "
TyyppiKaareva nokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
DAYTON 5URH4 kaareva nokkasuutin 3/4 x 3 / 4in | AE6RBR 5URH43/4 "FNPT€49.65
DAYTON 5URH6 kaareva polttoainesuutin 1 x 3 / 4in | AE6RBU 5URH61 "FNPT€41.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URH2 Polttoainesuutin Kaareva juoksuputki 1 x 1 tuumaa
€42.16 / yksikkö