DAYTON 5UPW8 Keskipakopumppu 2 Hp 3 Ph | AE6QZJ

DAYTON 5UPW8 Keskipakopumppu 2 Hp 3 Ph

Varastossa
Tuote: AE6QZJ Malli: 5UPW8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,100.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria9.0-8.8/4.4
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head20-65 GPM @ 110-40 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI69
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI53
GPM @ 30 PSI47
GPM @ 35 PSI40
GPM @ 40 PSI34
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI14
GPM vettä @ 2 Ft. pää73
Korkeus13.75 "
Kotelokestomuovi
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine22 PSI
Pituus19.75 "
Maks. Kotelon paine138 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää134 Ft.
Max. Paine58 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia2"
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiViton-mekaaninen akseli
Palvelukerroin1.1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku134 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
Voluuttimateriaalikestomuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, SS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UPW8 Keskipakopumppu 2 Hp 3 Ph
€1,100.12 / yksikkö