Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UMR9 tyhjiöletku 9 jalkaa | AE6QMK

DAYTON 5UMR9 tyhjiöletku 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6QMK Malli: 5UMR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriMusta
Letkun pituus9ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
DAYTON 61HW22 tyhjiöletku, halkaisija 2 1/2 tuumaa, 8 Ft. Pituus, Muovi, Musta | CH6KNB 61HW228 ft.€47.13
DAYTON 783GA1 iskunkestävä tyhjiöletku, halkaisija 1 7/8 tuumaa, 18 jalkaa pituus, muovia, musta | CH9YNQ 783GA1-€144.61
DAYTON 783GA0 iskunkestävä tyhjiöletku, halkaisija 1 7/8 tuumaa, 12 jalkaa pituus, muovia, musta | CH9YNR 783GA0-€71.74
DAYTON 61HW21 iskunkestävä tyhjiöletku, halkaisija 1 7/8 tuumaa, 12 jalkaa pituus, muovia, musta | CH9YNT 61HW21-€109.66
DAYTON 783GA3 iskunkestävä tyhjiöletku, halkaisija 1 7/8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, muovi, musta/punainen | CH9YNU 783GA3-€229.91
DAYTON 783GA2 iskunkestävä tyhjiöletku, halkaisija 1 7/8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, muovia, musta | CH9YNV 783GA2-€193.03
DAYTON 61HW20 Imuletku, halkaisija 1 1/4 tuumaa, 8 jalkaa pituus, muovia, musta | CJ3RZW 61HW20-€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR9 tyhjiöletku 9 jalkaa
€73.19 / yksikkö