DAYTON 5UMR0 Märkä / kuiva tyhjiö 1.3 hv 18 gallonaa 120v | AE6QMA

DAYTON 5UMR0 märkä/kuivaimuri 1.3 Hp 18 gallona 120v

Varastossa
Tuote: AE6QMA Malli: 5UMR0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,751.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta95 cfm
Ampeeria8
pyörilleEi
Korkeus41.5 "
Letkun pituus9ft.
Pituus39 "
Moottorivaiheiden määrä2
Huipussaan HP1.3
Virtajohdon pituus50ft.
Staattinen paine294 "
Säiliön koko18 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR0 märkä/kuivaimuri 1.3 Hp 18 gallona 120v
€1,751.23 / yksikkö