DAYTON 5RWP4 -pumppu keskipakopumppu 1 hv 1 Ph AE6GWJ

DAYTON 5RWP4 Keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE6GWJ Malli: 5RWP4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria12.0/6.0
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head31 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head16-52 GPM @ 100-53 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI55
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI31
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI17
GPM vettä @ 2 Ft. pää62
Korkeus11 13 / 16 "
Kotelokestomuovi
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine34 PSI
Pituus18.625 "
Maks. Kotelon paine80 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää106 Ft.
Max. Paine46 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiViton-mekaaninen akseli
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku106 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
Voluuttimateriaalikestomuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, SS, Viton, hiili, keraaminen.
Leveys6 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.86
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWP4 Keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph
€434.39 / yksikkö