DAYTON 5RWH8 pumpun sprinkleri 3/4 hv 3-vaiheinen AE6GUQ

DAYTON 5RWH8 pumppusprinkleri 3/4hv 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AE6GUQ Malli: 5RWH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,024.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu
Ampeeria5.2-5.0/2.5
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head26 @ 46 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head38-11 GPM @ 46-85 FT
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI38
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI26
GPM @ 35 PSI15
GPM vettä @ 2 Ft. pää52
Korkeus10 11 / 16 "
KoteloValurauta
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine111 PSI
Pituus17 5 / 16 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää90 ft.
Max. Paine39 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiBuna-N O-renkaan kotelo, mekaaninen
Palvelukerroin1.5
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku90 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräs, Buna-N, hiili, keraaminen
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWH8 pumppusprinkleri 3/4hv 3-vaihe
€1,024.54 / yksikkö