DAYTON 5RWH3-pumpun sprinkleri / tehosterokotus 3 hv 3-vaiheinen AE6GUK

DAYTON 5RWH3 pumppusprinkleri/tehostin 3 Hp 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AE6GUK Malli: 5RWH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,782.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleri / tehostepumppu
Ampeeria12.0-10.6/5.3
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head38 @ 119 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head60-50 GPM @ 104-130 FT
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56JZ
GPM @ 10 PSI79
GPM @ 15 PSI78
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI71
GPM @ 30 PSI69
GPM @ 35 PSI67
GPM @ 40 PSI63
GPM @ 45 PSI60
GPM @ 50 PSI58
GPM @ 60 PSI42
GPM vettä @ 2 Ft. pää83
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine73 PSI
Pituus19.25 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää177 ft.
Max. Paine77 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiBuna-N O-renkaan kotelo, mekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku177 Ft.
harjoittelupaikkoja2
Imuhissi25 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräs, Buna-N, hiili, keraaminen
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 55 PSI (52)
    • GPM @ 65 PSI (37)
    • GPM vettä @ 70 PSI (25)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWH3 pumppusprinkleri/tehostin 3 Hp 3-vaihe
€1,782.27 / yksikkö