Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5RCC1 kannettava kaasulämmitin Lp 30000 Btuh | AG7DVM

DAYTON 5RCC1 kannettava kaasulämmitin Lp 30000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG7DVM Malli: 5RCC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTank Top kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö30,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä1.43 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue500 sq ft.
Korkeus15.5 "
Hz60
Pituus6.5 "
Min. Sylinterin koko20 lb
Turvallisuus OminaisuudetTurvakärkikytkin, polttimen pääyksikön etu- ja takasuojat, turva-LP-sulkuventtiili
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7321821000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 5RCC0 kannettava kaasulämmitin Lp 15000 Btuh | AG7DVL 5RCC015,00011.5 "7"8.38 "€180.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RCC1 kannettava kaasulämmitin Lp 30000 Btuh
€234.83 / yksikkö