Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5RCC0 kannettava kaasulämmitin Lp 15000 Btuh | AG7DVL

DAYTON 5RCC0 kannettava kaasulämmitin Lp 15000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG7DVL Malli: 5RCC0

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTank Top kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö15,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä0.66 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue250 sq ft.
Korkeus11.5 "
Hz60
Pituus7"
Min. Sylinterin koko20 lb
Turvallisuus OminaisuudetTurvakärkikytkin, polttimen pääyksikön etu- ja takasuojat, turva-LP-sulkuventtiili
Jännite120
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5606
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7321821000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 5RCC1 kannettava kaasulämmitin Lp 30000 Btuh | AG7DVM 5RCC130,00015.5 "6.5 "11.5 "€234.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RCC0 kannettava kaasulämmitin Lp 15000 Btuh
€180.40 / yksikkö