DAYTON 5PXX8 Jalustapumppu Valurauta 3 Hv | AE6CZR

DAYTON 5PXX8 Jalustapumppu Valurauta 3 Hp

Varastossa
Tuote: AE6CZR Malli: 5PXX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pumppu
LaakerityyppiSuljettu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head60 @ 75 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50 @ 70 - 21 @ 80 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää140
GPM vettä @ 15 Ft. pää138
GPM vettä @ 20 Ft. pää135
GPM vettä @ 25 Ft. pää130
GPM vettä @ 30 Ft. pää122
GPM vettä @ 40 Ft. pää100
GPM vettä @ 50 Ft. pää85
GPM vettä @ 60 Ft. pää76
GPM vettä @ 70 Ft. pää50
GPM vettä @ 80 Ft. pää21
GPM vettä @ 90 Ft. pää7
Korkeus11.187 "
KoteloValurauta
HP vaaditaan3
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2"
Tulopaine34 PSI
Pituus15.75 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää95 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Maks. Tietty painovoima1
pistorasia2"
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Akselin materiaaliHiiliteräs
TyyppiItseimevä
Kostutetut materiaalitValurauta, hiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs, hiiliteräs
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.033
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kehysnumeron kanssa (182 / 184T)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX8 Jalustapumppu Valurauta 3 Hp
€902.17 / yksikkö