DAYTON 5PXX3 keskipakopumppu 115vac 1.8 A | AE6CZL

DAYTON 5PXX3 keskipakopumppu 115vac 1.8 Amp

Varastossa
Tuote: AE6CZL Malli: 5PXX3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCUS (vain moottori)
Ampeeria1.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head4 - 10 gpm @ 5 - 2 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
kehys56Y
GPH vettä @ 5 Ft. pää228
GPM @ 1 Ft. pää11
GPM vettä @ 0 Ft. pää12
GPM vettä @ 10 Ft. pää5.7
GPM vettä @ 2 Ft. pää10
GPM vettä @ 3 Ft. pää8
GPM vettä @ 5 Ft. pää4
Korkeus6.625 "
KoteloMessinki
HP1/8
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Tulopaine47 PSI
Pituus10 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää14.5 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Max. Paine3 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku1800
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 / 2 "NPT
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.5
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitMessinki, hiili / keraaminen, Buna N, Viton, ruostumaton teräs
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX3 keskipakopumppu 115vac 1.8 Amp
€714.32 / yksikkö