DAYTON 5PXF4 pumpun siivilä, 1-1/2 tuumaa | AE6CXA

DAYTON 5PXF4 pumpun siivilä Abs 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CXA Malli: 5PXF4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun siivilä
koriABS
Sopii pumppuun5PXD2, 5PXD3, 5PXD4, 5PXD5
Korkeus12.187 "
Pituus9.375 "
MateriaaliABS
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4165
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu ja tyhjennys (tuumaa) (1-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXF4 pumpun siivilä Abs 1-1/2 tuumaa
€137.52 / yksikkö